text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 x 4,3 x 22,23 vágókerék


A nehéz alkalmazási körülmények, mint például a nedvesség, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem árthatnak ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is tiszta és fényes vágási felületeket garantál, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeke

Cikkszám 0K908853
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 24
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.3
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 24
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A nehéz alkalmazási körülmények, mint például a nedvesség, a hideg vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás nem árthatnak ennek a PREMIUM vágókorongnak. Még szélsőséges helyzetekben is tiszta és fényes vágási felületeket garantál, időigényes utómunka nélkül. A benzin- vagy villanymotoros kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű állógépeken is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 671090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.