text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 x 4,0 x 40 vágókorong


A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálására készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan kön

Cikkszám 7X712866
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálására készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 7X712866
EAN 9003173966785
UBB 500572051430
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 396678
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.