text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 x 3,5 x 25,4 vágókerék


A PREMIUM acél vágókorong garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülál

Cikkszám 4I301729
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM acél vágókorong garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását a helyhez kötött gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű, tömör anyagú és profilú munkadarabok állóhelyi vágócsiszolásához. A maximális állásidő és az egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 4I301729
EAN 9003177809385
UBB 500572054814
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 780938
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.