text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 400 vágókorong


A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. Maximális állás

Cikkszám 0A661909
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 400
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong rozsdamentes acélhoz garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék a rozsdamentes acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és tökéletesen alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok stacionárius vágócsiszolásához. Maximális állásidő és egyedülállóan könnyű vághatóság garantált ezzel a termékkel, ami nem utolsósorban a speciális Tyrolit préselési eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhető. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását is, így a vágókorong tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

Cikkszámok

Cikkszám 0A661909
EAN 9003170664936
UBB 500512720326
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 66493
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.