text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4 vágókerék


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsa- és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Article number 1J492544
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Description

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek a B181 - B91 CBN szemcsemérettartományba tartozó tárcsa- és csészekorongok. A hagyományos alumínium-oxid korongokhoz képest a CBN korongok jelentősen kisebb kopást és nagyobb méretpontosságot mutatnak.

Article numbers

Article number 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  643371
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.