text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 300 x 2,5 x 25,4 vágókerék


A BASIC acélhoz való vágókorong garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóvágására. Ezzel a termékkel garantált a jó állásidő és a könnyű vághatóság, n

Cikkszám 9W829585
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC acélhoz való vágókorong garantálja bármely munkadarab legbiztonságosabb vágását álló gépeken - függetlenül az átmérőtől. Ez a termék az acélminőségek széles skálájának megmunkálásához készült, és alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok állóvágására. Ezzel a termékkel garantált a jó állásidő és a könnyű vághatóság, nem utolsósorban a speciális Tyrolit sajtolási eljárásunknak és a vágókorong érdes oldalfelületeinek köszönhetően. Ezáltal csökken az oldalsúrlódás, és a munkadarabon lévő foltok a múlté.

Cikkszámok

Cikkszám 9W829585
EAN 9003172230320
UBB 500572056975
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.