text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 222889 125 x 6 x 22,23


Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát kínál nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és betonhoz.

Cikkszám T6332.125.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka TYROLIT
Model 27

Leírás

Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát kínál nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és betonhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6332.125.622
EAN 9003172228891
UBB 500504623520
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222889
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.