text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 222873 115 x 6 x 22,23 Tyrolit fúrótárcsa 222873 115 x 6 x 22,23


Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát biztosít nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és a betonhoz.

Cikkszám T6332.115.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka TYROLIT
Model 27

Leírás

Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát biztosít nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és a betonhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222873
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.