text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit 203 x 25 x 76,2


For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 8K817402
Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit

Leírás

For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 8K817402
EAN 9003171886528
UBB 500683254501
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200716
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.