text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 203 x 13 x 76,2


For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 9E240931
Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 203
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom

Leírás

For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 9E240931
EAN 9003171547795
UBB 500683250707
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200616
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.