text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 178 x 8,0 x 22,23


A PREMIUM FASTCUT csiszolókorongot a sarokcsiszolóhoz egyértelműen optimalizáltuk a könnyű vágási képesség és a nagy eltávolítás érdekében. Ezt elsősorban a Tyrolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája révén érte el. Ami ezt a csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez kényelmes indít

Cikkszám 1H792055
Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 8
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM FASTCUT csiszolókorongot a sarokcsiszolóhoz egyértelműen optimalizáltuk a könnyű vágási képesség és a nagy eltávolítás érdekében. Ezt elsősorban a Tyrolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája révén érte el. Ami ezt a csiszolókorongot olyan egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez kényelmes indítást biztosít a kezelőnek a csiszolás során, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ennek eredményeképpen ezt a szerszámot maximális kényelem jellemzi, amelyhez jó élettartam párosul, és univerzálisan használható számos csiszolási alkalmazáshoz acélon és rozsdamentes acélon.

Cikkszámok

Cikkszám 1H792055
UBB 500683027311
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 5382
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.