text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 152 x 25 x 25,4


For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 5Y392750
Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Tyrolit

Leírás

For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 5Y392750
EAN 9003171844719
UBB 500683253511
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200688
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.