text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 152 x 25 x 25,4


For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 2D852435
Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Leírás

For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For finishing various materials Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 2D852435
EAN 9003171816082
UBB 500683253107
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200686
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.