text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 150 x 15 x 32 csiszolókorong


Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a kor

Cikkszám 7F285830
Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegszálas kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 7F285830
EAN 9003170045612
UBB 500683225568
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34046759
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.