text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 150 x 10 x 20 csiszolókorong


Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, v

Cikkszám 9Q351158
Magasság 10
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 10
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q351158
EAN 9003170736671
UBB 500683057185
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 73667
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.