text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 115 x 4,0 x 22,23 Tyrolit hornyolótárcsa 115 x 4,0 x 22,23


A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolótárcsát egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít a csiszolás során, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a

Cikkszám 3Z214841
Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka TYROLIT
Model 27

Leírás

A BASIC 2in1 durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz a legalkalmasabb a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a durva csiszolótárcsát egyedivé teszi, az a szerszám fazettált és meghatározott Comfort Start éle. Ez a kezelő számára kényelmes indítást biztosít a csiszolás során, és sokszorosára növeli a munkakomfortot. Ez a korong univerzális a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek homlok- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z214841
EAN 9003172027685
UBB 500683306582
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34257184
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.