text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa RONDELLER® dm178xTmmgranulation 24 offset (rozsdamentes acél) furat


A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Article number T6138.178.024
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 24
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Description

A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Article numbers

Article number T6138.178.024
EAN 9003170570060
UBB 500503143710
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  57006
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.