text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa RONDELLER® dm125xTmmgranulation 60 offset (rozsdamentes acél) furat


A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a mun

Cikkszám T6138.125.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 70
Model 29RON
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszámok

Cikkszám T6138.125.060
EAN 9003179082298
UBB 500503143637
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908229
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.