text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa RONDELLER® dm115xTmmgranuláció 60 offset (rozsdamentes) acél furat


A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszám T6138.115.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 115
Típus Lemez
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
CAMI szerinti granuláció 60
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen használható íves felületeken, és kiváló forgácsszállító és hűtőrendszereket biztosít. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszámok

Cikkszám T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908226
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.