text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa RONDELLER® dm115xTmmgranuláció 36 offset (rozsdamentes) acél furat


A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen alkalmas ívelt felületeken való használatra, és kiváló forgácsszállítás és hűtés garantált. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint

Cikkszám T6138.115.036
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 36
Márka Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Leírás

A PREMIUM 2in1 RONDELLER durva csiszolótárcsa a sarokcsiszolóhoz tökéletes eszköz a hatékony, anyagkímélő csiszoláshoz. Egyedi geometriájának és szegecsmintázatának köszönhetően ez a tárcsa tökéletesen alkalmas ívelt felületeken való használatra, és kiváló forgácsszállítás és hűtés garantált. Emellett rezgésmentes és ergonomikus munkavégzéssel, valamint a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodással rendelkezik. A munkamegtakarítás érdekében az összeszerelés speciális tartozékok, például támasztó tárcsák és szorítóanyák nélkül történik.

Cikkszámok

Cikkszám T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.