text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa LONGLIFE Z-MAX dm230xT7mm offset acél furat 22.23 mm


A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszám 6F346175
Magasság 7
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 6650
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 7
Maximális fordulatszám (1/min) 6650
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszámok

Cikkszám 6F346175
EAN 9003172471280
UBB 500683347180
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34353689
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.