Sorjátlanító Korong
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
Sorjátlanítás
Sorjátlanító Korong
7R901552
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
Tyrolit érdesítő tárcsa LONGLIFE Z-MAX dm125xT7mm offset acél furat 22,23 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7R901552
Magasság
7
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
7
Maximális fordulatszám (1/min)
12250
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
7
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
7
Maximális fordulatszám (1/min)
12250
Tárcsa átmérője (mm)
125
Szemcseszerkesztés
24
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.23
Részecske típusa
Corundum
Model
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.
Cikkszámok
Cikkszám
7R901552
EAN
9003172470849
UBB
500683346356
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
34353684