text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa LONGLIFE Z-MAX dm125xT4mm offset acél furat 22.23 mm


A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszám 0V043453
Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszámok

Cikkszám 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34353702
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.