text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit érdesítő tárcsa LONGLIFE Z-MAX dm115xT4mm offset acél furat 22,23 mm


A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszám 1B183311
Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 24
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Model 27

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE nagy teljesítményű csiszolókorongot kiváló élettartam jellemzi, különösen a homlok- és élcsiszolásnál. A 7, 8 és 10 mm vastagságban a LONGLIFE durva köszörűkorong különösen nagy méretstabilitást biztosít hegesztéshez. A 4 mm-es vastagságban különösen a csővezeték-építésben és a fillet hegesztések megmunkálásához használják.

Cikkszámok

Cikkszám 1B183311
EAN 9003172473611
UBB 500683347594
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34353701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.