text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Cikkszám 5I060178
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 63
Átmérő fúró (mm) 5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 5I060178
EAN 4015448515913
UBB 500582452701
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.