text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 3.5 mm VHM DIN 6535 HA extra-short


Objednací číslo 3V618961
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 52
Diametro trapano (mm) 3.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat
Codice merceologico 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V618961
EAN 4015448485070
UBB 500581923652
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.