text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 3.4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Cikkszám 1Y999941
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 52
Átmérő fúró (mm) 3.4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 1Y999941
EAN 4015448515708
UBB 500581268926
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861314
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.