text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 15.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd


Cikkszám 9A052817
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 218
Átmérő fúró (mm) 15.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 9A052817
UBB 500719590480
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 204155E/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.