text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 Type N d. nominal 4,3 mm HSS rectifié queue RUKO


Referência 4J878575
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 82
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Longueur totale (mm) 126
Diamètre du foret (mm) 4.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 82
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Números do artigo

Referência 4J878575
EAN 4007140015273
UBB 500582090451
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 203043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.