text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co profile ground cylinder


Cikkszám 3V952550
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 78
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 119
Átmérő fúró (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 78
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3V952550
EAN 4015448777991
UBB 500581914339
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862269
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.