text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.5 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 0Q096298
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 126
Átmérő fúró (mm) 4.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0Q096298
EAN 4015448414889
UBB 500573820585
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.