text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.4 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 2F354561
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 126
Átmérő fúró (mm) 4.4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 82
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 2F354561
EAN 4015448515296
UBB 500581375846
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861044
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.