text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.1 mm HSS-Co profile ground cylinde


Cikkszám 0Z601957
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 78
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 119
Átmérő fúró (mm) 4.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 78
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0Z601957
EAN 4015448778004
UBB 500573956629
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.