text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.1 mm HSS-Co profile ground cylinde


Cikkszám 4D178776
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 106
Átmérő fúró (mm) 3.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4D178776
EAN 4015448777939
UBB 500582013156
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862264
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.