text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2.8 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 8K696706
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 66
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 2.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 66
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8K696706
EAN 4015448566540
UBB 500583511778
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861028
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.