Csavart hornyú fúrószárak
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
1X686335
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 1.5 mm HSS profile ground cylinder s
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X686335
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
45
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
70
Átmérő fúró (mm)
1.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
45
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Promat
Árucikk kód
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X686335
EAN
4015448414582
UBB
500581281952
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
4000861015