text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 0.5 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 3L006551
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 32
Átmérő fúró (mm) 0.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3L006551
EAN 4015448566472
UBB 500581774402
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.