text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 2.5 mm HSS PROMAT


Cikkszám 8I975791
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8I975791
EAN 4015448759201
UBB 500583493795
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000863796
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.