text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Cikkszám 0T980182
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0T980182
EAN 4015448878650
UBB 500573858049
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000862998
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.