text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 1 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder shan


Cikkszám 1H261025
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 34
Átmérő fúró (mm) 1
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 12
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 1H261025
EAN 4015448878445
UBB 500581079349
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000862979
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.