Twist drills
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
Machining tools
Drilling
Twist drills
8F176826
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.9 mm HSS profile ground TiN cylind
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F176826
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
87
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Cutting material
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Total length (mm)
133
Diameter drill (mm)
9.9
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
87
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Cutting material
HSS
Tip angle (°)
118
Shank shape
Cylindrical
Cutting direction
Right
Spiral drill
Yes
Brand
Promat
Commodity code
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F176826
EAN
4015448518181
UBB
500583431092
UNSPSC
20111611
Gyártó cikksz
4000862199