text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.5 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 3W599085
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Átmérő fúró (mm) 9.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3W599085
EAN 4015448412557
UBB 500581927125
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860495
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.