text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.1 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT


Cikkszám 5P736472
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 5P736472
EAN 4015448608745
UBB 500582550553
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860937
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.