Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
2U363620
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.1 mm HSS die rolled cylinder shank
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2U363620
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
7.1
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
109
Átmérő fúró (mm)
7.1
A tengely átmérője (mm)
7.1
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2U363620
UBB
500719657719
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
333800710