text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.5 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT


Cikkszám 2V661371
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 2V661371
EAN 4015448485520
UBB 500581619987
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861204
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.