text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18 mm HSS cylindrical die rolled off


Cikkszám 8W608734
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 130
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 191
Átmérő fúró (mm) 18
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 130
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Cikkszámok

Cikkszám 8W608734
UBB 500719650946
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 333131800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.