Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
2Y171455
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12.5 mm HSS cylindrical die rolled o
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y171455
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
10
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
101
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
151
Átmérő fúró (mm)
12.5
A tengely átmérője (mm)
10
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
101
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y171455
UBB
500719649237
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
333101250