text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.7 mm HSS die rolled cylinder shank


Cikkszám 5D832739
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 1.7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 43
Átmérő fúró (mm) 1.7
A tengely átmérője (mm) 1.7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Cikkszámok

Cikkszám 5D832739
UBB 500719652355
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 333800170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.