text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.8 mm HSS profile ground cylinder s


Cikkszám 6P128020
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 10
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 30
Átmérő fúró (mm) 0.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 10
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6P128020
EAN 4015448422471
UBB 500582869516
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860408
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.