text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.5 mm HSS-Co5 cy


Cikkszám 0P894571
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Átmérő fúró (mm) 9.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0P894571
EAN 4015448413592
UBB 500573817383
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860695
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.